• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Visier Helm Orange

Artikel-Nr.: PW55ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW55ORR
EAN / GTIN 5036108257232
Herstellernummer PW55ORR

Beschreibung

Beschreibung:

Belüfteter Helm. ABS-Schale, Textil-Komfort-Gurtzeug 6 Punkte, Rad-Ratsche einstellbar Größe, 56-63 cm. Schweißband und Kinnriemen inklusive. Wird mit einziehbarem Klarsichtvisier PW56 verkauft. Ersatzteile erhältlich.

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • inklusive Kinnriemen
  • Inclusive einklappbarem klarem Visier
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Ersatzvisier vorhanden
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Seitliche Deformation
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb