• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Plus Visierhelm Gelb

Artikel-Nr.: PW54YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW54YER
EAN / GTIN 5036108260720
Herstellernummer PW54YER

Beschreibung

Beschreibung:

Der Endurance Plus Visor Helm verfügt über eine unbelüftete ABS-Schale, eine 6-pointängung, eine Größeneinstellung mit Ratsche (56-63 cm) sowie ein Komfort-Schweißband und einen Kinnriemen. Wird mit einziehbarem Klarsichtvisier PW56 verkauft. Ersatzteile verfügbar.

Merkmal:

  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • Inclusive einklappbarem klarem Visier
  • inklusive Kinnriemen
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Ersatzvisier vorhanden
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Elektrische Eigenschaften (440Vac)
  • CE-CAT III
  • Schutz gegen geschmolzenes Metall
  • Seitliche Deformation
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb