• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kinn Riemen (PK10) Schwarz

Artikel-Nr.: PW53BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW53BKR
EAN / GTIN 5036108171996
Herstellernummer PW53BKR
L-Nummer L01840 427

Beschreibung

Beschreibung:

Komfortables Nylonband mit Kinnschale garantiert einen festen Sitz. Einfach anzubringen, passen zu den Helmen Expert, Endurance und Peak View.

Merkmal:

  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Schnallenverschluss für einfache Handhabung

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Polypropylen;
Informationen zum Material;PP - Polypropylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb