• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Expertbase Schutzhelm Gelb

Artikel-Nr.: PW50YER
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Elektrische Isolierung
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Elektrische Isolierung
Farbe gelb
Größe 52 cm - 62 cm
Material Helmschale PP
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Kältebeständigkeit -10 °C
Zulassung bis V 1000Vac
6-Punkt-Textilaufhängung nein
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW50YER
EAN / GTIN 5036108134700
Herstellernummer PW50YER

Beschreibung

Beschreibung:

Leistungsstarker Schutzhelm aus Polypropylen mit 4-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff. Mit Schnalle einstellbare Größe 52-62cm. Inklusive weichem Schweißband.

Merkmal:

  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
  • 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung
  • Größenverstellbares Kopfband über Schlupfrastensystem
  • Weiches Schweißlerderband inkusive
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Elektrische Eigenschaften (440Vac)
  • Kompatibles Zubehör erhältlich
  • Kompatibel mit Kapselgehörschutz PW42
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Seitliche Deformation
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PE;
Informationen zum Material: PP - Polypropylen; PE - Polyethylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb