• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW Klassik Plus Kapselgehörschutz Rot

Artikel-Nr.: PW48RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW48RER
EAN / GTIN 5036108258970
Herstellernummer PW48RER

Beschreibung

Beschreibung:

Leicht und flexibel kann der verstellbare Klassik Plus Kapselgehörschutz über einen langen Zeitraum komfortabel getragen werden. Geeignet für langen Gebrauch.

Merkmal:

  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 27dB)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polyoxymethylen; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb