• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SUPER KAPSELGEHÖRSCHUTZ Gelb

Artikel-Nr.: PW41YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Norm EN 352
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW41YER
EAN / GTIN 5036108171767
Herstellernummer PW41YER
L-Nummer L01840 394

Beschreibung

Beschreibung:

Sehr leichter Gehörschutz für längere Einsatzzeiten. Die dual einstellbaren Befestigungstifte erlauben vielerlei Einstellungen und sorgen für einen perfekten Sitz. Faltbar in Handgröße.

Merkmal:

  • Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
  • Leicht und bequem
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Werkstoff:

Werkstoff: HIPS (High Impact Polystyrene); PVC; Polyoxymethylen; rostfreier Stahl;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb