• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassischer Kapselgehörschutz Rot

Artikel-Nr.: PW40RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW40RER
EAN / GTIN 5036108134656
Herstellernummer PW40RER

Beschreibung

Beschreibung:

Der PW40 ist leicht und robust und eignet sich für den ganztägigen Komfort. Ausgezeichnete Dämmleistung. Metallfreie Konstruktion.

Merkmal:

  • Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
  • Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polycarbonat; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb