• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Panoramaschutzbrille Extra Rauch

Artikel-Nr.: PW39SKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW39SKR
EAN / GTIN 5036108173075
Herstellernummer PW39SKR

Beschreibung

Beschreibung:

Leichtgewichtige Schutzbrille mit hervorragendem Design und exzellenter optischer Qualität. Das einteilig, gebogene Glas bietet eine ungehinderte Sicht und der bequeme Nasensteg ermöglicht eine längere Tragezeit.

Merkmal:

  • Leichtes umschliessendes Design
  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Seitenteile aus zwei Materialien
  • Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb