• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pan View Schutzbrille Schwarz

Artikel-Nr.: PW38BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW38BKR
EAN / GTIN 5036108163045
Herstellernummer PW38BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Diese geschmeidige, sportliche Schutzbrille steht für höchste Sicherheit und Komfort. Die Pan View zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion und weiche Bügel aus. Das einzelne, umlaufende Glas bietet Schutz von den Seiten und von vorne.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
  • Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb