• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bold Pro Schutzbrille Rot

Artikel-Nr.: PW37RER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW37RER
EAN / GTIN 5036108163021
Herstellernummer PW37RER

Beschreibung

Beschreibung:

Brille mit zwei Linsen, weichem Nasen-Steg und Gummi-Einlagen in den Bügeln in verschiedenen Farben.

Merkmal:

  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
  • Leicht und bequem
  • Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 S)
  • EN 170 (2C-1.2 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb