• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safeguard Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PW35CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW35CLR
EAN / GTIN 5036108161607
Herstellernummer PW35CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Die Safeguard Brille mit Nylonrahmen ist in Bügellänge und -Neigung 7-fach verstellbar. Schutz vor UV400 Strahlen (verspiegelte Scheiben grau).

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
  • Einstellbar für einen besseren Sitz
  • Leicht und bequem
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb