• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Winter Bundhose mit Holstertaschen gefüttert Schwarz 28

Artikel-Nr.: PW357BKR28
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW357BKR28
EAN / GTIN 5036108403516
Herstellernummer PW357BKR28

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist die gefütterte Version einer unserer meistverkauften Hosen, der T602. Mit demselben strapazierfähigen Material und denselben Taschen, aber mit zusätzlicher Isolierung, die die nötige Wärme für einen kalten Arbeitstag bietet.

Merkmal:

  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • Freischwingende Werkzeugtaschen
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Futterstoff: 100% Polyester-Taft
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester-Taft
Füllung Stoff: 100% Polyester Füllmaterial
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester Füllmaterial
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Gewicht des Futters gm: 50
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 160
Gewicht der Füllung oz: 5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb