• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Winter Overall Schwarz/Gelb XL

Artikel-Nr.: PW353BKYXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW353BKYXL
EAN / GTIN 5036108386970
Herstellernummer PW353BKYXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein hochwertiger PW3-Winteroverall, der höchste Sicherheit mit innovativem Design verbindet. Dieses moderne Design aus unserem renommierten 300D Oxford PU-beschichteten, strapazierfähigen, schmutzabweisenden Stoff bietet viele herausragende Funktionen, darunter eine abnehmbare, wattierte Kapuze, eine schwere Winterpolsterung für maximalen Wärmeschutz, extra lange seitliche Beinreißverschlüsse für einfaches An- und Ausziehen und 8 funktionelle sichere Aufbewahrungstaschen, einschließlich Kniepolstertaschen.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
  • Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung
  • Extra lange Reißverschlussöffnung an den Seitenbeinen für leichten Zugang
  • Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • CE zertifiziert
  • oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Abnehmbare Kapuze
  • Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Eingetragenes EU- Design
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 200
Gewicht der Füllung oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb