• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassische Schutzbrille Rauch/Schwarz/Orange

Artikel-Nr.: PW33SBO
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW33SBO
EAN / GTIN 5036108259304
Herstellernummer PW33SBO

Beschreibung

Beschreibung:

Panorama-Polycarbonat-Einscheibenschutzbrille mit geformtem Seiten- und Augenbrauenschutz Dieses Modell verfügt außerdem über verstellbare Bügel, einen geformten Nasensteg und einen angepassten Augenbrauenschutz.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Rundum-Blick Modell für Panoramablick
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (S)
  • ANSI/ISEA Z87 (U6)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb