• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Panoramaschutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PW32CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW32CLR
EAN / GTIN 5036108161584
Herstellernummer PW32CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Der Weltbestseller mit einem einfachen aber überzeugenden Design überzeugt mit ultraleichten und flexiblen Armen, die praktisch unzerstörbar sind. Die einteilige Glaskontur und der vorgeformte Nasensteg ermöglichen eine hervorragende Anpassung an alle Gesichtsformen. Unisex

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Leichtes umschliessendes Design
  • flexible Arme für großen comfort
  • Spiegel nutzbar drinnen und draußen
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb