• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Steppjacke mit Quadratmuster Schwarz L

Artikel-Nr.: PW329BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe L

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW329BKRL
EAN / GTIN 5036108395422
Herstellernummer PW329BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Steppjacke mit Quadratmuster ist mit einer leichten Insulatex-Wärmeisolierung ausgestattet und bietet eine ultraweiche, wasserabweisende Lösung für Outdoor-Kleidung. Die einzigartige Stofftechnologie schließt die Körperwärme ein und bildet eine thermische Barriere für optimalen Tragekomfort.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Grosszügige Passform
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Elastiecher Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme
  • Leicht und bequem
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300T Mikrofaser, antistatische Ausrüstung
Futterstoff: 190T 100% Polyester, Taft
Zusammensetzung des Futters: 190T 100% Polyester, Taft
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 60
Gewicht der Hülle oz: 2
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 200
Gewicht der Füllung oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb