• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Warnschutz-Cotton Comfort T-Shirt Klasse 1, langarm Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: PW312OBRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW312OBRL
EAN / GTIN 5036108391073
Herstellernummer PW312OBRL

Beschreibung

Beschreibung:

Das PW3 Warnschutz Klasse 1 Langarm-T-Shirt ist aus hochwertigem Baumwoll-Comfort-Gewebe und dem HiVisTex Pro-Band gefertigt und bietet durch sein segmentiertes Design eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Dieses leichte, modische und atmungsaktive T-Shirt ist die perfekte Wahl für zusätzlichen Schutz vor Schmutz.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Seitenschlitze
  • Rundhalsausschnitt
  • Grosszügige Passform
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt
Gewicht der Hülle gm: 175
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb