• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiederaufladbare USB LED-Anstoßkappe Marine

Artikel-Nr.: PW29NAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW29NAR
EAN / GTIN 5036108355518
Herstellernummer PW29NAR

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Kappe verfügt über eine abnehmbare LED-Frontleuchte für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die LED kann an einem USB-Anschluss aufgeladen werden.,Ohne Abstriche bei Leistung und Schutz zu machen, bietet der kurze Schirm dieser Anstoßkappe den Vorteil, dass sie leichter zu tragen und besser sichtbar ist. nur 3cm kurzer Schirm Mit Haken und Ösen größenverstellbar.

Merkmal:

  • Ausgestattet mit einem abnehmbaren und über USB aufladbaren Licht
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
  • Helligkeit 150 Lumen
  • Leichte 120dB Sicherheitspfeife
  • Betriebszeit 2 Stunden bei hoch, 4 Stunden bei niedrig
  • Funktion: schnelles und mittleres Blinken
  • Kurzer Schirm (3cm) für bessere Sichtbarkeit
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • USB aufladbar

Norm:

  • EN 812
  • CE
  • RoHS

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; ABS; EVA;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb