• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Warnschutz Sweatshirt Orange/Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: PW277OBR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW277OBR4XL
EAN / GTIN 5036108356348
Herstellernummer PW277OBR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Das PW2 Hi-Vis Crew Neck Sweatshirt zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design mit einem zeitgemäßen Kontrast-Brustpanel aus. Die Passform ist bequem, geräumig und der Stoff fühlt sich weich an. Perfekt als Teil einer Dienstkleidung und ideal für Firmenbedruckung.

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Rundhalsausschnitt
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Kontrastfarben
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • CE zertifiziert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • UKCA gekennzeichnet
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb