• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Warnschutz-Fleecejacke Orange/Schwarz S

Artikel-Nr.: PW274OBRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW274OBRS
EAN / GTIN 5036108389735
Herstellernummer PW274OBRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die PW2 Warnschutz-Fleecejacke mit seinem einzigartigen Design verfügt über ein modernes, kontrastierendes Brustpanel für zusätzlichen Stil und eine moderne Passform. Hergestellt aus leichtem, strapazierfähigem Antipill-Fleece und Mesh-Futter, wodurch das Kleidungsstück warm und atmungsaktiv ist.

Merkmal:

  • Anti Pilling Fleece
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Innenliegende Mobiltelefon-Tasche
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Neues Modell
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 250
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Gewicht des Futters gm: 80
Gewicht des Futters oz: 3
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb