• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 RUNDHALSSWEATSHIRT Schwarz/Zoom Grau L

Artikel-Nr.: PW273BZRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW273BZRL
EAN / GTIN 5036108357826
Herstellernummer PW273BZRL

Beschreibung

Beschreibung:

Das PW2-Sweatshirt zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design mit einem modernen Kontrasteinsatz auf der Brust aus. Erhältlich in einer Auswahl beliebter Farboptionen, mit einem ansprechenden klassischen Rundhalsausschnitt, Raglanärmeln und lockerer Passform. Perfekt als Teil einer Uniform und hervorragend geeignet für das Branding.

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Kontrastfarben
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Rundhalsausschnitt
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb