• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Slim Safety Vollsichtbrille Klar

Artikel-Nr.: PW26CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW26CLR
EAN / GTIN 5036108261277
Herstellernummer PW26CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Sehr leichte Premium Vollsichtbrille in einer Kombination aus weichen und festen High-Tech-Komponenten. Gekrümmte Form, mit angenehmem Tragekomfort im Augenbereich.

Merkmal:

  • Leichtes umschliessendes Design
  • Erstklassiger Gesichtsschutz von vorne und seitlich
  • Rückseitige Belüftung verhindert das Beschlagen der Gläser
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
  • Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • Einstellbar für einen besseren Sitz
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 B 3 4)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb