• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Warnschutz Regenjacke Orange/Schwarz M

Artikel-Nr.: PW265OBRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW265OBRM
EAN / GTIN 5036108412631
Herstellernummer PW265OBRM

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PW2 mit Warnschutz ist aus unserem wasserdichten 300D gefertigt und hält Sie trocken und sicher. Das dynamische Design und die gute Passform garantieren maximalen Komfort und Zuverlässigkeit. Das helle fluoreszierende Gewebe in Kombination mit retroreflektierendem Band sorgt dafür, dass Sie bei der Arbeit sichtbar und sicher sind. Ein modernes, vielseitiges Design mit reichlich Platz für Veredelung.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Abnehmbare Kapuze
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Verdeckte Handytasche
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Eingetragenes EU- Design
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb