• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Challenger Vollsichtbrille Klar

Artikel-Nr.: PW22CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW22CLR
EAN / GTIN 5036108149865
Herstellernummer PW22CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Panorama-Vollsichtbrille mit kratzfester Beschichtung für lange Tragezeiten. Die Form der Brille ermöglicht das Tragen von Korrekturbrillen und Staubmasken. Verbessertes Passform mit größerem Gummiband für optimierten Komfort. Indirekte Belüftung

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
  • Indirekte Belüftung
  • Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
  • Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 B )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb