• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW 2 Warnschutz T-Shirt langarm Orange/Schwarz M

Artikel-Nr.: PW221OBRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW221OBRM
EAN / GTIN 5036108413218
Herstellernummer PW221OBRM

Beschreibung

Beschreibung:

Das PW2 langarm Warnschutz -T-Shirt zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design und einem modernen Kontrast-Brustpanel aus. Hergestellt aus hochwertigem, atmungsaktivem Baumwoll-Comfort-Gewebe das für einen ultimativen Komfort des Trägers sorgt. Perfekt als Teil einer Dienstkleidung und ideal für Firmen-Branding.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Gerippter Kragen
  • Kontrastfarben
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Neues Modell

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 144
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb