• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Indirekt belüftete Vollsichtbrille Klar

Artikel-Nr.: PW21CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW21CLR
EAN / GTIN 5036108134625
Herstellernummer PW21CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schutzbrille wurde für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt und ist mit einem flexiblen PVC-Rahmen für ultraleichten Tragekomfort ausgestattet. Indirekte Belüftung

Merkmal:

  • Indirekte Belüftung
  • Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
  • Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
  • Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 B 3)
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb