• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW2 Warnschutz Cotton Comfort Poloshirt kurzarm Orange/Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: PW212OBR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW212OBR4XL
EAN / GTIN 5036108356065
Herstellernummer PW212OBR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Das PW2 Hi-Vis Kurzarm Polo-Shirt zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design mit einem modernen Kontrast-Brustpanel aus. Hergestellt aus hochwertigem, atmungsaktivem Baumwoll-Comfort-Gewebe für ultimativen Komfort des Trägers. Perfekt als Teil einer Dienstkleidung und ideal für Firmenbedruckung.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Kontrastfarben
  • Gerippter Kragen
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 144
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb