• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Curvo Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PW17CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW17CLR
EAN / GTIN 5036108201341
Herstellernummer PW17CLR
L-Nummer L01840 159

Beschreibung

Beschreibung:

Geschwungene Schutzbrille mit verstellbarer Bügellänge und -neigung Der weiche Nasensteg bietet zusätzlichen Komfort.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
  • Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
  • Leicht und bequem
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 ( 1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb