• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fossa Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PW15CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW15CLR
EAN / GTIN 5036108183791
Herstellernummer PW15CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Die Fossa Schutzbrille bietet dank der hervorragenden Polycarbonat-Qualität einen umfassenden Schutz für eine Rundumsicht. Die Gummi-Einlagen an den Bügeln und die Monoglas ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Gesichtsformen.

Merkmal:

  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb