• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

leichte Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PW14CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW14CLR
EAN / GTIN 5036108226375
Herstellernummer PW14CLR

Beschreibung

Beschreibung:

leichte und robuste Schutzbrille mit schlankem Design Größere Passform für eine perfekte individuelle Sitz. Schlanke Bügel ermöglichen die einfache Kombination mit weiteren PSA.

Merkmal:

  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Größere Passform
  • Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb