• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Levo Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PW11CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW11CLR
EAN / GTIN 5036108183760
Herstellernummer PW11CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Die Levo Schutzbrille ist eine Kombination aus dichter Vollsicht- und bequemer Bügelbrille. Die auswechselbare Schaumstoffdichtung gibt zusätzlich Augenbrauen-und Wangenschutz. Die Brille kann mit einem Kopfband oder weichen Gummibügeln getragen werden. Ausgezeichnete Ventilation durch indirekte Entlüftungsöffnungen im Schaumgummi, welches das Beschlagen verhindert.

Merkmal:

  • Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
  • Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Hervorragende Ventilation durch indirekte Belüftung im Rückenpolster.
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb