• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Störlichtbogen Visier Klasse 1 Klar

Artikel-Nr.: PS90CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN 166; EN 170
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS90CLR
EAN / GTIN 5036108273706
Herstellernummer PS90CLR

Beschreibung

Beschreibung:

PS90 ist gemäß GS-ET-29 und E DIN 58118 als Produkt der Lichtbogenschutzklasse 1 und VLT-Klasse 0 eingestuft. Es bietet eine maximale Lichtdurchlässigkeit und eine verbesserte Farberkennung gemäß EN 170. Dieses Visier besteht aus einem Gesichtsschutzschild mit einer Halterung für Schlitzkappen. Er ist mit allen Portwest-Schutzhelmen kompatibel, es wird jedoch empfohlen, ihn bei Schutzhelmen zu verwenden, die für den Lichtbogenschutz auf dem maximal zu erwartenden Niveau zugelassen sind.

Merkmal:

  • Erstklassiger Gesichtsschutz von vorne und seitlich
  • Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
  • Universeller Einschubadapter
  • Schutz vor 4 kA Störlichtbogen
  • Zur Verwendung mit nicht belüfteten Helmen der Kategorie III
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert

Norm:

  • GS ET 29 Class 1 (8-1-0)
  • EN 166 (1 B 8 3 )
  • EN 170 (2C-1.2 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb