• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraleichte Anstoßkappe Koenigsblau

Artikel-Nr.: PS89RBR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS89RBR
EAN / GTIN 5036108338368
Herstellernummer PS89RBR

Beschreibung

Beschreibung:

Industrie-Anstoßkappe mit einer ultraleichten Kunststoffschale Es umfasst ein 4 Punkte geformtes Gurtband mit Schweißband und verstellbarer Schnalle (50-60cm). Perforierte Seitenschale für zusätzlichen Airflow. Leicht zu reinigen und ultraleicht für lang anhaltenden Tragekomfort. Leicht zu reinigen und ultraleicht für lang anhaltenden Tragekomfort.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung
  • Weiches Schweißlerderband inkusive
  • Schnallenverschluss für einfache Handhabung
  • Leichte, einfache und schnelle Lösung bei kleineren Kopfverletzungen z.B. Beulen und Schrammen
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Hart-Polyethylen; LDPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb