• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Helm mit integriertem Visier Weiß

Artikel-Nr.: PS80WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS80WHR
EAN / GTIN 5036108415564
Herstellernummer PS80WHR
L-Nummer L01840 250

Beschreibung

Beschreibung:

Unser innovativer und eleganter Schutzhelm mit integriertem Visier für eine bequeme Nutzung. Das Visier lässt sich leicht in die Helmschale zurückschieben, so dass es bei Nichtgebrauch sicher verstaut ist. Mit seiner doppelten Zertifizierung (EN 397 und EN 12492) bietet dieser Helm Flexibilität und Vielseitigkeit mit zwei Kinnriemenoptionen. Die belüftete Helmschale ermöglicht eine optimale Luftzirkulation und sorgt für einen kühlenden Effekt beim Tragen. Der EPS-Schaumstoff im Inneren der Schale erhöht den Komfort und sorgt für mehr Sicherheit.

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • Innerer Schaumstoff aus geschäumtem Polystyrol
  • Spritzgegossenes PC-Visier für hohe Leistung
  • Sicheres Verstauen des Visiers in der Helmschale
  • Drehrad zur Größenverstellung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 12492
  • EN 166

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; EPS (entspanntes Polystyrol; Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb