• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AirTech Anstoßkappe Gelb

Artikel-Nr.: PS79YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS79YER
EAN / GTIN 5036108408719
Herstellernummer PS79YER

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie unschlagbaren Komfort und Schutz mit unserer innovativen Anstoßkappe. Das superleichte Design und die einzigartige Innenschale bieten hervorragende Atmungsaktivität und Komfort, während der EPP-Schaum optimalen Aufprallschutz gewährleistet. Mit einem zusätzlichen Komfort-Innenfutter für ein weiches Tragegefühl ist diese Anstoßkappe die perfekte Wahl für das ganztägige Tragen. Er ist in vier beliebten Farben erhältlich und stellt die ultimative Kombination aus Stil und Sicherheit dar.

Merkmal:

  • Premium-Stoßkappe mit innovativer Kunststoffschale
  • Mehrere Belüftungslöcher in der Kunststoffschale und im oberen Netz der Kappe
  • Langlebige und stoßfeste Pe-Schale
  • Epp-Schaumstoffeinlage für maximalen Aufprallschutz
  • Zusätzliche Polster für hohen Komfort
  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • Leicht
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Mittlere Schildlänge (5 cm), ideal für alle Anwendungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Hart-Polyethylen; Geschäumtes Polypropylen (EPP) ; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb