• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Bergsteiger Helm Koenigsblau

Artikel-Nr.: PS73RBR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: Drehverschluss
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe blau
Material Helmschale ABS
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit -30 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS73RBR
EAN / GTIN 5036108325870
Herstellernummer PS73RBR

Beschreibung

Beschreibung:

Der Height Endurance Bergsteier-Helm ist die ultimative Weiterentwicklung unserer Height Endurance-Serie. Dieser belüftete Helm ohne Schild ist für verschiedene Zwecke konzipiert. Es ist ideal für Höhenarbeiten, Rettungsarbeiten und Kletteraktivitäten. Dank seines inneren EPS-Schaums ist dieser Helm nach EN 12492 zertifiziert. Sechs Punkte Textilgurt, technisches Schweißband und Ratschenradverstellung sorgen für optimalen Sitz. Große Auswahl an Zubehör erhältlich.

Merkmal:

  • Speziell für Arbeiten in der Höhe
  • 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • Innerer Schaumstoff aus geschäumtem Polystyrol
  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • Leicht und robust
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; EPS (entspanntes Polystyrol;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb