• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AirTech Anstoßkappe mit kurzem Schirm Schwarz

Artikel-Nr.: PS69BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS69BKR
EAN / GTIN 5036108358908
Herstellernummer PS69BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Innovative Anstoßkappe mit maximaler Belüftung dank des seitlichen Netzes und der Lüftungsschlitze in der Kunststoffschale. Modernes Textildesign mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit. Durch den Mikroschirm eignet sich die Anstoßkappe für den Einsatz in Innenräumen oder bei beengten Platzverhältnissen. Größenverstellbare Schnalle.

Merkmal:

  • Mikrospitze (2,5 cm) für bessere Sichtbarkeit und für den Einsatz in engen Räumen
  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Schnallenverschluss für einfache Handhabung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; ABS; EVA;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb