• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Augenschutz Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS67CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS67CLR
EAN / GTIN 5036108422067
Herstellernummer PS67CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Ultra Safe Light Unbelüftete Schutzbrille

Merkmal:

  • Unbelüftete Schutzbrille zum Schutz vor Gas und Feinstaubpartikeln
  • Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″ für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
  • Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
  • Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
  • Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
  • Metallfrei
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • 99% UV-Schutz
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 BT 3 4 5 9 KN)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; PVC; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb