• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultra Safe Light Belüftete Schutzbrille Klar R

Artikel-Nr.: PS66CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS66CLR
EAN / GTIN 5036108422050
Herstellernummer PS66CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Premium-Schutzbrille mit indirekter Belüftung für verbesserten Augenschutz. Entwickelt, um Sie vor Flüssigkeitstropfen, großen Staubpartikeln, geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern zu schützen. Die Schutzbrille verfügt über eine kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung mit KN-Kennzeichnung für hervorragende Sicht und kann über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden.

Merkmal:

  • Schutzbrille mit indirekter Belüftung, um Beschlagen zu vermeiden
  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″ für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
  • Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
  • Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
  • Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
  • Schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
  • Schutz vor großen Staubpartikeln
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • 99% UV-Schutz
  • Metallfrei
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 BT 3 4 9 KN)
  • EN 170 (2C-1.2)
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; PVC; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb