• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

belüfteter Endurance Helm für Höhenarbeiten Koenigsblau

Artikel-Nr.: PS63RBR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe blau
Größe 52 cm - 63 cm
Material Helmschale ABS
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
Kältebeständigkeit -30 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS63RBR
EAN / GTIN 5036108309146
Herstellernummer PS63RBR

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Premium-High-Endurance-Helm ist in einer belüfteten Version erhältlich, die für zusätzlichen Luftstrom sorgt. Dieser leichte, komfortable und kompakte Helm ohne Schirm ist für Arbeiten in der Höhe konzipiert. Zu den cleveren Merkmalen gehören eine ABS-Schale, ein 6-point, eine Radratschenverstellung und die Größe 52-63 cm. Technisches Schweißband und 4-point (Y-Stil) mit weichem Gummi-Kinnschutz inklusive.

Merkmal:

  • Speziell für Arbeiten in der Höhe
  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
  • Leicht und robust
  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb