• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Expertline Schutzhelm (″Rutschratsche″) Gelb

Artikel-Nr.: PS62YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Weitenregulierung: Drehverschluss
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb
Material Helmschale HDPE
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit -10 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS62YER
EAN / GTIN 5036108390779
Herstellernummer PS62YER

Beschreibung

Beschreibung:

Unser leichter Industrieschutzhelm wurde für optimalen Schutz und Tragekomfort entwickelt. Die belüftete Schale sorgt für Luftzirkulation und hält den Kopf auch unter anspruchsvollen Bedingungen kühl. Der 6-point mit Radratsche ermöglicht eine mühelose Größeneinstellung. Dieser Helm ist mit einem regulären Schirm, universellen Seitenschlitzen und einer Regenrinne ausgestattet und bietet somit eine verbesserte Funktionalität. Das mitgelieferte Schweißband sorgt für zusätzlichen Komfort, während das verlängerte Design der Hinterschale den Nacken besser schützt.,

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • Leicht
  • 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung
  • Inklusive Schweißband für mehr Tragekomfort
  • Helmschale mit Regenrinne
  • Verlängertes Hinterschalendesign für erhöhten Nackenschutz
  • Drehrad zur Größenverstellung
  • Helmschale aus HDPE
  • Übliches Schirmdesign
  • Universelle Seitenschlitze (30mm)
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Werkstoff:

Werkstoff: Hart-Polyethylen; LDPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb