• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Expertline Schutzhelm (″Rutschratsche″) Weiß

Artikel-Nr.: PS60WHR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß
Material Helmschale HDPE
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
Kältebeständigkeit -10 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS60WHR
EAN / GTIN 5036108390731
Herstellernummer PS60WHR
L-Nummer L01840 428

Beschreibung

Beschreibung:

Unser leichter Industrieschutzhelm ist für optimalen Komfort und Schutz konstruiert. Die Belüftungslöcher in der Helmschale sorgen für eine hervorragende Luftzirkulation und halten den Kopf des Trägers kühl. Der 6-point mit Rutschratsche sorgt für einen sicheren und verstellbaren Sitz, während die verlängerte Hinterschale einen verbesserten Nackenschutz bietet. Der Helm verfügt außerdem über universelle Seitenschlitze, eine Regenrinne und ein normales Schirmdesign. Mit dem mitgelieferten Schweißband für zusätzlichen Komfort ist dieser Helm eine zuverlässige Wahl für eine sichere und komfortable Arbeitsumgebung.

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • Leicht
  • 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung
  • Helmschale mit Regenrinne
  • Verlängertes Hinterschalendesign für erhöhten Nackenschutz
  • Inklusive Schweißband für mehr Tragekomfort
  • Größenverstellbares Kopfband über Schlupfrastensystem
  • Helmschale aus HDPE
  • Übliches Schirmdesign
  • Universelle Seitenschlitze (30mm)
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Werkstoff:

Werkstoff: Hart-Polyethylen; LDPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb