• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel für Hinterradmutter 21 mm

Artikel-Nr.: PS6 21mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS6 21mm
EAN / GTIN 4991644415793
Herstellernummer PS6 21mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 44 mm
Länge: 23 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 21 mm
Innenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb