• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AirTech Anstoßkappe Gelb

Artikel-Nr.: PS59YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS59YER
EAN / GTIN 5036108279425
Herstellernummer PS59YER

Beschreibung

Beschreibung:

Innovatives Modell Bump Cap. Maximale Belüftung dank des seitlichen Netzes und der weit geöffneten Einlässe in der Innenschale. Modernes Textildesign mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit. Dank des mittellangen Schirms ist diese Anstoßkappe für jeden Einsatz geeignet. Schnalle größenverstellbar.

Merkmal:

  • Mittlere Schildlänge (5 cm), ideal für alle Anwendungen
  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Schnallenverschluss für einfache Handhabung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; ABS; EVA;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb