• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm mit Verstellrad Weiß

Artikel-Nr.: PS57WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Elektrische Isolierung
  • Weitenregulierung: Drehverschluss
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Elektrische Isolierung
Farbe weiß
Größe 55 cm - 62 cm
Material Helmschale PP
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit -10 °C
Zulassung bis V 1000Vac
6-Punkt-Textilaufhängung nein
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS57WHR
EAN / GTIN 5036108327515
Herstellernummer PS57WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Bestseller Expertbase-Schutzhelm ist jetzt mit einer Radratscheneinstellung von 55-62 cm erhältlich. Helm aus Polypropylen mit hoher Dichte und 4-Punkt-Textilgurt. Weiches Schweißband enthalten. Ersatzteile verfügbar.

Merkmal:

  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
  • 4-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • Weiches Schweißlerderband inkusive
  • Kompatibel mit Kapselgehörschutz PW42
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Elektrische Eigenschaften (440Vac)
  • Kompatibles Zubehör erhältlich
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Seitliche Deformation
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PE; Gurtband gewebt; Nylon;
Informationen zum Material: PP - Polypropylen; PE - Polyethylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb