• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Schutzhelm Orange

Artikel-Nr.: PS55ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe orange
Material Helmschale ABS
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
Kältebeständigkeit -30 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS55ORR
EAN / GTIN 5036108272792
Herstellernummer PS55ORR

Beschreibung

Beschreibung:

Der Endurance-Helm mit belüfteter ABS-Schale verfügt über eine 6-pointängung mit Radratschen-Größeneinstellung und wird mit einem 4-point geliefert.

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • 4-Punkt-Kinnriemen in Y-Form
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Seitliche Deformation
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • AS/NZS 1801

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb