• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Plus Schutzhelm Weiß

Artikel-Nr.: PS54WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS54WHR
EAN / GTIN 5036108258949
Herstellernummer PS54WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Der Endurance Plus-Helm mit unbelüfteter ABS-Schale verfügt über eine 6-pointängung mit Radratschen-Größeneinstellung und wird mit einem 4-point geliefert.,

Merkmal:

  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • inklusive Kinnriemen
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Elektrische Eigenschaften (440Vac)
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • CE-CAT III
  • Schutz gegen geschmolzenes Metall
  • Seitliche Deformation
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C / +50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
  • AS/NZS 1801

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb