{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Helmeigenschaft | Elektrische Isolierung | |
Farbe | orange | |
Material Helmschale | ABS | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Weitenregulierung | einstellbares Kopfband | |
Kältebeständigkeit | -30 °C | |
Zulassung bis V | 1000Vac | |
Beständigkeit gegen Schmelzmetallspritzer (MM) | ja | |
6-Punkt-Textilaufhängung | ja | |
Produktart | Schutzhelm |
Artikelnummer | PS54ORR | |
EAN / GTIN | 5036108272761 | |
Herstellernummer | PS54ORR |