• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Helm für Höhenarbeiten Orange

Artikel-Nr.: PS53ORR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Elektrische Isolierung
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Elektrische Isolierung
Farbe orange
Größe 52 cm - 63 cm
Material Helmschale ABS
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
Kältebeständigkeit -30 °C
Zulassung bis V 1000Vac
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS53ORR
EAN / GTIN 5036108262595
Herstellernummer PS53ORR

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell für den Einsatz bei Arbeiten in der Höhe konzipiert. Dieser leichte und bequeme Helm ohne Schirm ist kompakt und verfügt über eine nicht belüftete ABS-Schale, und eine Radratschenverstellung, Größe 52-63 cm. Verbessertes technisches Schweißband und 4-point (Y-Stil) mit weichem Gummi-Kinnschutz im Lieferumfang.

Merkmal:

  • Speziell für Arbeiten in der Höhe
  • Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • inklusive Kinnriemen
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Leicht und robust
  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb