• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW Schutzhelm mit Krempe Weiß

Artikel-Nr.: PS52WHR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß
Größe 52 cm - 63 cm
Material Helmschale PP
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
Kältebeständigkeit -10 °C
6-Punkt-Textilaufhängung nein
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS52WHR
EAN / GTIN 5036108258925
Herstellernummer PS52WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Helm mit umlaufender Krempe und leichter PP Schale. Guter Blend-,Spritz-,Geröll- und Regenschutz sowie einstellbares 4-Punkt-Gurtband(52-63cm). Inklusive Schweißband

Merkmal:

  • Schutzhelm mit Krempe bietet Schutz vor Sonne, Blendung, Regen, herabfallende Gegenständen und ungiftigen Spritzern
  • 4-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und eine einfache Reinigung
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • Weiches Schweißlerderband inkusive
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Werkstoff:

Werkstoff: Polypropylen; PE;
Informationen zum Material;PE - Polyethylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb